RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コネクタフラットピン 注文コード46980895 品番804-7956
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はコネクタなど6種類から選べます 他の種類を見る
アクセサリタイプタイプK無機絶縁熱電対 適合ANSI 熱電対K コネクタ形状ミニチュア コネクタフラットピン 寸法(Φmm)【プローブ】1.5×1000 温度範囲(℃)-40〜1100 仕様タイプK無機絶縁熱電対、ミニチュアANSIプラグ付き. 絶縁熱接点を備えた直径0.5、1.0、1.5、又は3.0 mmのモデルがあり、柔軟性が高いため、さまざまな用途やプロセスに使用することができます。. 無機絶縁タイプ「K」熱電対 310ステンレススチールシース プローブの使用温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする