RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対コネクタ タイプK無機絶縁熱電対
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ
ソリッドピン
注文コード
46980913
品番
804-7928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリタイプ
タイプK無機絶縁熱電対
適合
ANSI
熱電対
K
コネクタ形状
標準
コネクタ
ソリッドピン
温度範囲(℃)
-40〜1100
仕様
タイプK無機絶縁熱電対、標準ANSIプラグ付き. 絶縁熱接点を備えた直径1.5又は3.0 mmのモデルがあり、柔軟性が高いため、さまざまな用途やプロセスに使用することができます。. 無機絶縁タイプ「K」熱電対 310ステンレススチールシース プローブの使用温度範囲
種別
プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応