RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981254 品番 769-1167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
仕様ミニチュアクイックワイヤソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはすばやく終端処理できるミニチュアクイックワイヤソケットです。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ 適合ANSI 種別ソケット グレー 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対B コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ 併用可能製品タイプB熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする