仕様ミニチュアクイックワイヤソケット. ワイヤのすばやい終端処理を可能にするミニチュアクイックワイヤソケット製品です。 このクイックワイヤソケットは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
色グレー
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状インライン
熱電対B
コネクタミニチュア
動作温度(℃)【最大連続】220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対