RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプT熱電対 仕様ミニチュアクイックワイヤソケット. ワイヤのすばやい終端処理を可能にするミニチュアクイックワイヤソケット製品です。 このクイックワイヤソケットは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 注文コード46981315 品番771-8834
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
この商品は併用可能製品・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ミニチュアクイックワイヤソケット. ワイヤのすばやい終端処理を可能にするミニチュアクイックワイヤソケット製品です。 このクイックワイヤソケットは差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能です。ワイヤをプッシュインしてねじを締めるだけです。 このミニチュアクイックワイヤソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状インライン 熱電対T コネクタミニチュア 動作温度(℃)【最大連続】220 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ 併用可能製品タイプT熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする