仕様Miniature connectors have flat pin and they are polarised by means of unequally sized pins. RS Proミニチュア熱電対パネルソケット. RS Proミニチュア熱電対パネル取り付けソケットシリーズは徹底的にテストされ、高い信頼性を実現します。極性化ガラス繊維入りポリエステル製で、正確な絶縁接続を確保しています。このミニチュア熱電対に接続するには、丈夫なナイロン製計器盤クリップを使用します。ミニチュア熱電対コネクタはフラットピン終端タイプで、サイズの異なるピンで極性化されています。. 特長 / 利点. 迅速に取り付けられるようにワッシャが付属します。 IEC仕様に適合した識別カラー 最大0.52のワイヤに対応 K、J、T、E、N、R / S、B、銅製熱電対ソケットタイプを用意
適合IEC
種別ソケット
色グレー
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35〜+120
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対B
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアパネルソケットコネクタ
併用可能製品タイプB熱電対