画像準備中

RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネルソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 併用可能製品タイプE熱電対 仕様ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 注文コード46981498 品番771-8846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は併用可能製品・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用。 適合JIS 種別ソケット バイオレット 取付方式ナイロンクリップ 温度範囲(℃)-35〜+120 コネクタ形状パネル取り付け 熱電対E コネクタミニチュア 動作温度(℃)120 アクセサリタイプミニチュアパネルソケットコネクタ 併用可能製品タイプE熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする