仕様ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用。
適合JIS
種別ソケット
色黄
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35〜+120
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対J
コネクタミニチュア
動作温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアパネルソケットコネクタ
併用可能製品タイプJ熱電対