RS PRO 熱電対コネクタ ミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46981525 品番 769-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
仕様ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃ 適合ANSI 種別ソケット 取付方式ステンレススチールブラケット 温度範囲(℃)-35〜+220 コネクタ形状パネル取り付け 熱電対J コネクタミニチュア RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ 併用可能製品タイプJ熱電対

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする