仕様Miniature Sockets with Panel Mounting Brackets. Miniature size in-line thermocouple sockets with stainless steel panel mounting bracket, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Stainless steel bracket for reliable fitting into panels ワッシャを含む For all applications, especially industrial processes。
適合IEC
種別ソケット
色茶
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対T
コネクタミニチュア
動作温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用可能製品タイプT熱電対