仕様ミニチュア熱電対ソケット. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えたこのミニチュアインライン熱電対ソケットは、熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
適合ANSI
種別ソケット
色青
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35〜+220
コネクタ形状パネル取り付け
熱電対T
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
併用可能製品タイプT熱電対