RS PRO 熱電対コネクタ 標準B接続ヘッド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46981629 品番804-8003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,873
販売価格(税別)
4,430
仕様Bタイプ、鋳造アルミ. 鋳造アルミ製のBタイプ熱電対端子ヘッドです。. 熱電対接続ヘッド Bヘッドでは、プレススチール製の蓋を2つの装甲ねじで保持 オプションの端子台 最高温度 100 oC IP66規格準拠 最高温度(℃)100℃ コネクタ1/2 BSP RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ標準B接続ヘッド 併用可能製品端子ヘッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする