アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ
併用可能製品タイプR/S熱電対
適合ANSI
熱電対R/S
色緑
コネクタ標準
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35〜+120
仕様標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応