RS PRO 熱電対コネクタ 標準パネル取り付けソケットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46982225 品番 771-9013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
アクセサリタイプ標準パネル取り付けソケットコネクタ 併用可能製品タイプR/S熱電対 適合JIS 熱電対R/S コネクタ標準 コネクタ形状パネル取り付け 種別ソケット 取付方式ナイロンクリップ 温度範囲(℃)-35〜+120 仕様標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする