RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対セレクタスイッチ 6極熱電対セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46982286
品番
891-9040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:6極熱電対セレクタスイッチ
併用可能製品:タイプJ熱電対
基準適合:IEC, RoHS対応
熱電対タイプ:J
色:黒
取り付けタイプ:ベンチ
最小温度:-10℃
最大温度:105℃
6極又は12極熱電対セレクタスイッチ. 熱電対タイプK、J、Tに対応する、6極又は12極ベンチセレクタスイッチです。. ベンチ取り付け アルミ製フロント / リアパネルを備えた成形ハウジング 内部に熱電対補償ケーブルを配線 背面入力は、前面にあるロータリスイッチセレクタでシングル出力ソケットに切り替え可能
RoHS指令(10物質対応)
対応