RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ネジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:10mmプローブ材質:316ステンレススチールターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応ステンレススチールシース付きのタイプJ熱電対. 柔軟なステンレススチール被覆を備えた、プラスチック産業用のタイプJ熱電対。 2スロットのバヨネットラッチ取り付け: 直径12.3 x 14.5 mm 移動プロセスに最適。 アース絶縁熱溶接タイプとアース熱溶接タイプの2つを用意。
注文コード
46982907
品番
407-1321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:6mm
プローブの長さ:10mm
プローブ材質:316ステンレススチール
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
ステンレススチールシース付きのタイプJ熱電対. 柔軟なステンレススチール被覆を備えた、プラスチック産業用のタイプJ熱電対。 2スロットのバヨネットラッチ取り付け: 直径12.3 x 14.5 mm 移動プロセスに最適。 アース絶縁熱溶接タイプとアース熱溶接タイプの2つを用意。