RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:10mm最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:0.7秒ステンレススチールシース付きのタイプJ熱電対. 柔軟なステンレススチール被覆を備えた、プラスチック産業用のタイプJ熱電対。 2スロットのバヨネットラッチ取り付け: 直径12.3 x 14.5 mm 移動プロセスに最適。 アース絶縁熱溶接タイプとアース熱溶接タイプの2つを用意。 注文コード46982916 品番407-1337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:6mm
プローブの長さ:10mm
最大検出温度:+400℃
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
ステンレススチールシース付きのタイプJ熱電対. 柔軟なステンレススチール被覆を備えた、プラスチック産業用のタイプJ熱電対。 2スロットのバヨネットラッチ取り付け: 直径12.3 x 14.5 mm 移動プロセスに最適。 アース絶縁熱溶接タイプとアース熱溶接タイプの2つを用意。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする