RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:5mmプローブの長さ:20mmプローブ材質:316ステンレススチールターミナルタイプ:ネジケーブル長:20m基準適合:RoHS対応応答時間:0.7 sタイプJ熱電対、ロック付き. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、O 5 x 35 mm、収縮率はO 2.5 x 12 mm 絶縁された高温はんだ 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリングの長さを250 mmに調整 注文コード46982934 品番324-1995
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:5mm
プローブの長さ:20mm
プローブ材質:316ステンレススチール
ターミナルタイプ:ネジ
ケーブル長:20m
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7 s
タイプJ熱電対、ロック付き. プラスチック業界向けのタイプJ熱電対です。 ステンレススチール製の先端、O 5 x 35 mm、収縮率はO 2.5 x 12 mm 絶縁された高温はんだ 2スロットのバヨネットラッチ取り付け スプリングの長さを250 mmに調整
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする