RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ネジタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Jプローブ径:6mmプローブの長さ:400mmプローブ材質:ステンレス鋼ターミナルタイプ:ネジ基準適合:RoHS対応応答時間:20秒タイプJ KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ 注文コード46982943 品番621-2372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,459
販売価格(税別)
17,690
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
プローブ径:6mm
プローブの長さ:400mm
プローブ材質:ステンレス鋼
ターミナルタイプ:ネジ
基準適合:RoHS対応
応答時間:20秒
タイプJ KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする