RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ径:6mmプローブの長さ:150mm最大検出温度:+1100℃ケーブル長:150mm
注文コード
46983056
品番
178-0979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:6mm
プローブの長さ:150mm
最大検出温度:+1100℃
ケーブル長:150mm
RoHS指令(10物質対応)
対応