RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
熱電対タイプ:Kプローブ径:6mmプローブの長さ:500mm最大検出温度:+1100℃ケーブル長:500mm
注文コード
46983074
品番
178-0981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:6mm
プローブの長さ:500mm
最大検出温度:+1100℃
ケーブル長:500mm
RoHS指令(10物質対応)
対応