RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Kプローブ径:2mmプローブの長さ:250mmプローブ材質:310ステンレススチールターミナルタイプ:Miniature Plug基準適合:IEC 584タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け 注文コード46983363 品番136-5900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様74種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:2mm
プローブの長さ:250mm
プローブ材質:310ステンレススチール
ターミナルタイプ:Miniature Plug
基準適合:IEC 584
タイプK無機絶縁熱電対、ねじ込みポット付き. 無機絶縁タイプ「K」熱電対. 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。. 直径2.0 mmの高速応答プローブ. 無機質絶縁熱電対. プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃. M8 x 2.0 mmピッチのねじ込みポットシール. IEC584準拠の色分け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする