RS PRO 熱電対センサ, Tタイプ ミニチュアプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様熱電対タイプ:Tプローブ径:1/0.3mmプローブの長さ:1m最大検出温度:+250℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:1m基準適合:IECRS Pro IECタイプT露出接点高速応答熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Proの、タイプT熱電対温度センサは、IEC-584-3規格に適合し、クラス1の許容差を満たしています。この熱電対温度センサは、高速な応答時間の溶接先端露出接点を備えています。より対線には耐久性に優れたTeflon PFA絶縁が使用され、IEC584カラーコードのミニチュアフラットピンプラグで終端されているため、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接先端露出接点とは、熱電対のワイヤが溶接される場所で、被覆がない部分です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 応答時間の短い溶接先端露出接点 許容差IEC-584-3クラス1の優れた精度 耐久性に優れたTeflon PFAのリード絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟性を実現 ミニチュアフラットピンプラグで素早く簡単に接続 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. 露出接点熱電対は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度の測定に使用することをお勧めします。用途には、テストと開発、計測器、温度マッピング、OEM用途が含まれます。 注文コード46984806 品番123-6328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:T
プローブ径:1/0.3mm
プローブの長さ:1m
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:1m
基準適合:IEC
RS Pro IECタイプT露出接点高速応答熱電対、ミニチュアプラグ付き. RS Proの、タイプT熱電対温度センサは、IEC-584-3規格に適合し、クラス1の許容差を満たしています。この熱電対温度センサは、高速な応答時間の溶接先端露出接点を備えています。より対線には耐久性に優れたTeflon PFA絶縁が使用され、IEC584カラーコードのミニチュアフラットピンプラグで終端されているため、すばやく簡単に接続できます。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用され、2種類の金属から成る2つのワイヤレッグで構成され、各金属の両端を接合して2つの接点を形成しています。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接先端露出接点とは、熱電対のワイヤが溶接される場所で、被覆がない部分です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。. 特長と利点. 応答時間の短い溶接先端露出接点 許容差IEC-584-3クラス1の優れた精度 耐久性に優れたTeflon PFAのリード絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、機械的強度、柔軟性を実現 ミニチュアフラットピンプラグで素早く簡単に接続 使用温度範囲: -75 → +250 ℃. 用途. 露出接点熱電対は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度の測定に使用することをお勧めします。用途には、テストと開発、計測器、温度マッピング、OEM用途が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする