RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対プラグ 標準インラインプラグコネクタ Kタイプ 標準
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46984876
品番
363-0137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度 +425 ℃(最大間欠540 ℃)
種別
プラグ
色
緑
温度範囲(℃)
-35〜425
コネクタ形状
インライン
熱電対
K
コネクタ
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
標準インラインプラグコネクタ
併用可能製品
タイプK熱電対