※歯形

P72-8M-30-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987166 P72-8M-30-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987166 P72-8M-30-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987166

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46987166 品番 P72-8M-30-6W
参考基準価格(税別)¥31,690 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法L(mm)58.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)181.98 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)183.35 寸法W(mm)38.0 寸法X(mm)9.0 歯数72 呼び幅(mm)30 ベルト幅(mm)30.0 種類HTDプーリ 歯形8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする