※形状:6F

P90-8M-50-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987263 P90-8M-50-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987263 P90-8M-50-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987263 P90-8M-50-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987263 P90-8M-50-6W パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46987263

パワーグリップHTDプーリ 8Mタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46987263 品番 P90-8M-50-6W
参考基準価格(税別)¥66,400 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
寸法L(mm)79.0 寸法OD(mm)(歯先円直径)227.81 寸法PD(mm)(ピッチ円直径)229.18 寸法W(mm)59.0 寸法X(mm)12.0 歯数90 呼び幅(mm)50 ベルト幅(mm)50.0 種類HTDプーリ 歯形8M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする