RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様絶縁:非絶縁内側リング直径:10.5mm最小ワイヤサイズmm2:16mm2最小ワイヤサイズAWG:6AWGシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドスタッドサイズ:10.5mmコンタクト材質:銅厚さ:1.2mm全長:24mmRS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。 注文コード46988227 品番809-2290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:10.5mm
最小ワイヤサイズmm2:16mm2
最小ワイヤサイズAWG:6AWG
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
スタッドサイズ:10.5mm
コンタクト材質:銅
厚さ:1.2mm
全長:24mm
RS非絶縁DIN 46234圧着リング端子. 非絶縁DIN 46234圧着リング端子は銅からろう付けシーム溶接して生成されています。 これらの非絶縁DIN 46234圧着リング端子は各種ワイヤ及びスタッドのサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする