2800-D14M-85 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46988462 2800-D14M-85 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46988462 2800-D14M-85 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46988462 2800-D14M-85 パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46988462

パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46988462 品番 2800-D14M-85
参考基準価格(税別)¥245,710 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。

寸法PLD(mm)1.397 歯数200 ベルト幅(mm)85 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅85 種類HTDベルト ベルトピッチ周長(mm)2800.0 タイプツインパワー ピッチ(mm)14 ベルト厚(mm)14.79 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形14M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする