RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁内側リング直径:8.4mm最大ワイヤサイズmm2:8mm2最大ワイヤサイズAWG:8AWGスタッドサイズ:8.4mmコンタクト材質:銅厚さ:1.2mm全長:29.2mm
注文コード
46988595
品番
178-8626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁
内側リング直径:8.4mm
最大ワイヤサイズmm2:8mm2
最大ワイヤサイズAWG:8AWG
スタッドサイズ:8.4mm
コンタクト材質:銅
厚さ:1.2mm
全長:29.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応