RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(351個) 仕様入力電流:10 → 20A最小温度:-40℃最大温度:+85℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro精密変流器. RS Pro精密変流器は、コンパクトなパッケージに収められた精密CTで、定格電流範囲全体にわたって優れた直線性とクラス0.2の精度(標準)を提供します。これらの変流器の動作温度は-40 ℃ → +85 ℃で、絶縁電圧は2.5 Vrmsです。 注文コード46990948 品番173-0237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電流:10 → 20A
最小温度:-40℃
最大温度:+85℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro精密変流器. RS Pro精密変流器は、コンパクトなパッケージに収められた精密CTで、定格電流範囲全体にわたって優れた直線性とクラス0.2の精度(標準)を提供します。これらの変流器の動作温度は-40 ℃ → +85 ℃で、絶縁電圧は2.5 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする