RS PRO 誘導型センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様本体形状:ブロック形出力タイプ:PNP検出範囲:35 mmターミナルタイプ:M12コネクタ電源電圧:10 → 30 V dc長さ:65mm幅:40mm深さ:40mm最大DC電圧:30V取り付けタイプ:非点滅スイッチング電流:200 mAハウジング材質:プラスチック動作温度 Min:-30℃2m PUR single-ended, straight connector lead. RS Proximity Cube. PBT housing and sensing face High impact and thermal resistance Adjustable sensing head, 5 positions M12 connector termination Mounting bracket included 注文コード46995778 品番208-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
本体形状:ブロック形
出力タイプ:PNP
検出範囲:35 mm
ターミナルタイプ:M12コネクタ
電源電圧:10 → 30 V dc
長さ:65mm
幅:40mm
深さ:40mm
最大DC電圧:30V
取り付けタイプ:非点滅
スイッチング電流:200 mA
ハウジング材質:プラスチック
動作温度 Min:-30℃
2m PUR single-ended, straight connector lead. RS Proximity Cube. PBT housing and sensing face High impact and thermal resistance Adjustable sensing head, 5 positions M12 connector termination Mounting bracket included

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする