ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47000046
品番
300DH300
参考基準価格(税別)
¥49,290
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
76.2
歯数
60
ピッチ(mm)
12.7
ベルトピッチ周長(mm)
762.00
材質(本体)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)
5.95
タイプ
ツインパワー
種類
タイミングベルト
ベルト呼び長さ
300
ベルト呼び幅
300