350H300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47000247 350H300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47000247 350H300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47000247 350H300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47000247 350H300 パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47000247

パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47000247 品番 350H300
参考基準価格(税別)¥28,170 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形H ベルト幅(mm)76.2 歯数70 ピッチ(mm)12.7 ベルトピッチ周長(mm)889.00 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.9 タイプ標準 種類タイミングベルト ベルト呼び長さ350 ベルト呼び幅300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする