※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47003327 品番 B562MXL12.7
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯数562 ピッチ(mm)2.032 ベルトピッチ周長(mm)1141.98 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.14 タイプ標準 種類タイミングベルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする