RS PRO, 温度感知ラベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様最小温度感度:93℃最大温度感度:154℃温度レベルの数:4向き:水平ラベル長さ:4mmラベルの幅:11mm4レベルマイクロラベルキット. このRS Pro温度感知シールは、正確な温度表示を維持する信頼性の高いラベルです。この自己粘着シールは、食品、車載、成形、及び金属加工産業に最適です。. 特長と利点. 信頼性の高い表示温度. 自己粘着式. 10ラベル x 3ストリップ 注文コード47004099 品番552-624
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,557
販売価格(税別)
6,870
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小温度感度:93℃
最大温度感度:154℃
温度レベルの数:4
向き:水平
ラベル長さ:4mm
ラベルの幅:11mm
4レベルマイクロラベルキット. このRS Pro温度感知シールは、正確な温度表示を維持する信頼性の高いラベルです。この自己粘着シールは、食品、車載、成形、及び金属加工産業に最適です。. 特長と利点. 信頼性の高い表示温度. 自己粘着式. 10ラベル x 3ストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする