927XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004185 927XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004185 927XH600 パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 47004185

パワーグリップタイミングベルト XHタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47004185 品番 927XH600
参考基準価格(税別)¥168,440 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数106 ベルト幅(mm)152.4 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅600 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)2355.85 タイプ標準 ベルト呼び長さ927 ピッチ(mm)22.225 ベルト厚(mm)11.43 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形XH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする