RS PRO, 端子台 ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47004589 品番456-1060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
IP保護等級:IP44
シリーズ:TH110
素材:ナイロン
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:3
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-20℃
Terminal Housing 3-Pole. In-line terminal box with E, L, and N poles clearly marked Integral strain relief clamps and rubber grommets Rated at 450V, 17.5A max., wire csa 1.5mm2 Versions available with or without fixing ring Current rating 17.5A
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする