492-4641 RS PRO, 端子台 ハウジング RS PRO 47004598

RS PRO, 端子台 ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47004598品番492-4641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,335
販売価格(税別)
4,850
仕様
IP保護等級:IP67
シリーズ:TH200
素材:ナイロン
取り付けタイプ:ケーブルマウント
コンタクト数:3
動作温度 Max:+125℃
動作温度 Min:-20℃
Terminal Housing Kits. Terminal box kits accepting mains cable with outer diameter between 6mm and 10mm. Base fixing centres 14.5mm. Rubber grommets provide either IP54 or IP67 protection Fixing kit and instructions supplied Black plastic housing to UL94 V0
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする