RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (デマケーションボックス) ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47004774
品番
172-7332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:デマケーションボックス
コネクタタイプ:ST
ポート数:12
マルチモード/シングル:マルチモード
寸法:60 x 113 x 110mm
高さ:110mm
長さ:60mm
幅:113mm
RoHS指令(10物質対応)
対応