仕様
アクセサリタイプ:屋内 / 屋外対応分配ボックス
ポート数:6
高さ:61 mm
長さ:258mm
幅:186mm
RS Pro IP65分配ボックス. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ファイバ終端処理用のIP65分配ボックスシリーズです。 頑丈なエンクロージャは、屋内外の用途に適しています。 このシリーズには、2、4、8、12、24本のファイバを終端処理可能なボックスが揃っています。 このエンクロージャでは、設置業者が柔軟に対応できるように、さまざまなタイプのアダプタを利用することができます。 このABSエンクロージャはどれも前面ドアが取り外し可能なため、設置に手間がかかりません。 品番 ; 121-4186 121-4186 及び ; 121-4187 121-4187 : ロック可能なドアを装備. 特長と利点:. IP65 ルースチューブ、配電ケーブル、及び終端処理済みケーブルに対応 複数のアダプタオプション スプライストレイを取り外し可能 壁面固定具及びタイラップが付属 ドアを取り外し可能. 用途. データセンター 通信ネットワーク 屋内 / 屋外用途 構内設備
RoHS指令(10物質対応)対応