RS PRO光ファイバパッチパネル用アクセサリー (屋内 / 屋外対応分配ボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47004817 品番121-4187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:屋内 / 屋外対応分配ボックス
ポート数:2
高さ:48 mm
長さ:210mm
幅:156mm
RS Pro IP65分配ボックス. 信頼のRS Proブランドがお届けする、ファイバ終端処理用のIP65分配ボックスシリーズです。 頑丈なエンクロージャは、屋内外の用途に適しています。 このシリーズには、2、4、8、12、24本のファイバを終端処理可能なボックスが揃っています。 このエンクロージャでは、設置業者が柔軟に対応できるように、さまざまなタイプのアダプタを利用することができます。 このABSエンクロージャはどれも前面ドアが取り外し可能なため、設置に手間がかかりません。 品番 ; 121-4186 121-4186 及び ; 121-4187 121-4187 : ロック可能なドアを装備. 特長と利点:. IP65 ルースチューブ、配電ケーブル、及び終端処理済みケーブルに対応 複数のアダプタオプション スプライストレイを取り外し可能 壁面固定具及びタイラップが付属 ドアを取り外し可能. 用途. データセンター 通信ネットワーク 屋内 / 屋外用途 構内設備
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする