RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO通信用 減衰器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
減衰:10dBマルチモード/シングル:シングルモードコネクタタイプ:SCコネクタポリッシュ:APC長さ:35mm幅:12.7mm動作温度 Max:+85℃動作温度 Min:-40℃減衰器. 波長範囲: 1310 1550 nm dB素子の許容誤差: ±0.5 dB → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
注文コード
47004923
品番
536-7910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
減衰:10dB
マルチモード/シングル:シングルモード
コネクタタイプ:SC
コネクタポリッシュ:APC
長さ:35mm
幅:12.7mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
減衰器. 波長範囲: 1310 1550 nm dB素子の許容誤差: ±0.5 dB → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC 60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度 ;0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)
対応