RS PRO通信用 減衰器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様減衰:5dB マルチモード/シングル:シングルモード コネクタタイプ:SC コネクタポリッシュ:APC 長さ:35mm 幅:12.7mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC≧60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度<0.2 dB 注文コード47004939 品番536-7926
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
減衰:5dB
マルチモード/シングル:シングルモード
コネクタタイプ:SC
コネクタポリッシュ:APC
長さ:35mm
幅:12.7mm
動作温度 Max:+85℃
動作温度 Min:-40℃
減衰器. 波長範囲: 1310 → 1550 nm 5 dB素子の許容誤差: ±0.5 dB 6 → 30 dB素子の許容誤差: ±10 %の減衰 反射損失: APC≧60 dB 想定サービス寿命(挿抜回数): 500回 繰り返し精度<0.2 dB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする