シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
パーツフィーダ EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.8
注文コード
47009697
品番
EA-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF
質量(kg)
(駆動部)17
高さ(mm)
(駆動部)155
外径(Φmm)
(駆動部)210
定格電流(A)
0.8
電源電圧(V)
200
振動数
100〜180Hz