※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
パーツフィーダ EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1.5
注文コード
47009706
品番
EA-25L
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
質量(kg)
(駆動部)30
高さ(mm)
(駆動部)190
外径(Φmm)
(駆動部)260
定格電流(A)
1.5
電源電圧(V)
200
振動数
100〜180Hz