※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
パーツフィーダ EAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2.0
注文コード
47009724
品番
EA-30L
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF
質量(kg)
(駆動部)48
高さ(mm)
(駆動部)220
外径(Φmm)
(駆動部)310
定格電流(A)
2.0
電源電圧(V)
200
振動数
100〜180Hz