※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツフィーダ EAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)3.0 注文コード47009767 品番EA-45L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥229,000
この商品は定格電流など12種類から選べます 他の種類を見る
適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF 質量(kg)(駆動部)115 高さ(mm)(駆動部)280 外径(Φmm)(駆動部)460 定格電流(A)3.0 電源電圧(V)200 振動数100〜180Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする