※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
バイブレータ V形
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009977
品番
V-20B-200/220V
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥111,078
販売価格(税別)
¥
100,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
200/220
振動数
(VPM)3000/3600
電圧×電流(VA)
200
適合
(制御器)C4-5B
衝撃力(kg)
60