画像準備中

Samsung Electro-Mechanics (サムスン) 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 仕様静電容量:100nF電圧:50V dcパッケージ/ケース:1206 (3216M)取り付けタイプ:表面実装温度特性:Y5V許容差:-20 → +80%寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm長さ:3.2mm奥行き:1.6mm高さ:0.85mmシリーズ:CL許容差(マイナス):-20%許容差(プラス):+80%温度係数:-82 → +22%Samsung 1206 MLCCシリーズリール 注文コード47010216 品番CL31F104ZBCNNNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量487種類から選べます 他の種類を見る
仕様
静電容量:100nF
電圧:50V dc
パッケージ/ケース:1206 (3216M)
取り付けタイプ:表面実装
温度特性:Y5V
許容差:-20 → +80%
寸法:3.2 x 1.6 x 0.85mm
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
高さ:0.85mm
シリーズ:CL
許容差(マイナス):-20%
許容差(プラス):+80%
温度係数:-82 → +22%
Samsung 1206 MLCCシリーズリール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする