シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 搬送
シンフォニアテクノロジーの コンベヤ
シンフォニアテクノロジーの その他コンベヤ
ミニパーツフィーダ ME/HME/HSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.30
注文コード
47010521
品番
HME-14
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100/110
定格電流(A)
0.30
振動数
220〜360Hz
質量(kg)
7.8
負荷重(kg)
2.0
最大径(Φmm)
(ボウル)230
適合
(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C9-03VFTC